Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST18I4KSBS 15H X10TB03 KONFEKT. LEITUNG U2.207.1060.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland GST18I4KSBS 15H X10TB03 KONFEKT. LEITUNG U2.207.1060.8
Artikel-Nr.:
     986-5698770
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     U2.207.1060.8
EAN/GTIN:
     4049088468940
gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 10 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
10000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
4,112 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
114,8 mOhm
Polzahl:
4
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP40
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
blau
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,9721*
€ 38,6721*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 55,5904*
€ 55,5904*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,5904*
€ 66,15258
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.