Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 0405005 Potenzialausgleich-Dose 2fach System 55 Schwarz matt (lackiert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 0405005 Potenzialausgleich-Dose 2fach System 55 Schwarz matt (lackiert)
GIRA 0405005 Potenzialausgleich-Dose 2fach System 55 Schwarz matt (lackiert)
Artikel-Nr.:
     986-5701359
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0405005
EAN/GTIN:
     4010337037316
Suchbegriffe:
Potentialausgleichdose
Potenzialausgleich-Dose 2fach Schwarz matt (lackiert) - Zum Anschluss medizinischer Geräte. DIN 42 801.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Steckdose 2-fach
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 25,29*
€ 32,62*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,95*
€ 32,73*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,81*
€ 33,67*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 27,22*
€ 36,81*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 33,90*
€ 45,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.