![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Nennausgangsstrom I2N: | 4,8 A |
Netzspannung: | 380 V | 500 V |
Max. Ausgangsfrequenz: | 590 Hz |
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: | 5 % |
Schutzart (IP): | IP55 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | true |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | true |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Mit PC-Anschluss: | true |
Bremschopper integriert: | true |
4-Quadrantenbetrieb möglich: | false |
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 2,2 kW |
Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingangsphasenzahl: | 3 |
Ausgangsphasenzahl: | 3 |
Mit Bedienelement: | true |
Einsatz im Industriebereich zulässig: | true |
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: | false |