Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 1702-217-101 AP-Gehäuse rot RAL3020 AP trocken AP-Zubehör f.UP-Progra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5702088
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001799A0998
EAN/GTIN:
     4011395259948
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
81 mm
Gerätehöhe:
152 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Farbe:
rot
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
3020
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
2
Schlagfest:
false
Mit Kabeleinführung:
true
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
true
Mit Abdeckrahmen:
false
Mit Kanaleinführung:
true
Mit Verschraubungseinführung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,70*
€ 22,14*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,84*
€ 22,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,55*
€ 23,15*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,71*
€ 23,85*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,91*
€ 30,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.