Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 2115/11-212-500 Zentralscheibe wei Busch-Dimmer UP-Drehdimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5702167
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006599A3033
EAN/GTIN:
     4011395265741
Suchbegriffe:
Dimmer
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Mit transparentem Leuchtring. Besonders geeignet für die farbliche Dimmer-Knopf-Beleuchtung der DALI-Dimmer 2116 U(/11)-xxx und 2117 U(/11)-xxx. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Drehknopf
Farbe:
weiß
Verwendung:
Dimmer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,09*
€ 8,83*
€ 5,95*
ab € 6,21*
€ 8,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 9,28*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,27*
€ 10,48*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,68*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.