Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 088005 Deckel f.Gerätebox m.Teppichrand 18/24Module Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088005 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand 088005 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-5710598
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088005
EAN/GTIN:
     3414970754981
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
Kabelbahn
Deckel für Gerätebox mit Teppichrand, vertikal 18 Module und horizontal 24 Module, Oberfläche Edelstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung Deckel:
quadratisch
Geeignet für Nasspflege:
true
Geeignet für Unterflurkanal:
true
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
true
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
true
Anzahl der Gerätebecher:
1
Mit Bodenbelagaussparung:
true
Bodenbelagsschutzrahmen:
true
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
8 mm
Länge Einbaumaß:
264 mm
Breite Einbaumaß:
264 mm
Länge Außenmaß:
286 mm
Breite Außenmaß:
286 mm
Min. Einbautiefe:
68 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 163,21*
€ 197,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,36*
€ 199,39*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 218,89*
€ 234,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 277,89*
€ 331,76*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.