Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS CDL 40.3030.02 Multi 40 Einbau-Downl ight LED 28W 830 2990LM 73° D260 wei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS CDL 40.3030.02 Multi 40 Einbau-Downl ight LED 28W 830 2990LM 73° D260 wei
Artikel-Nr.:
     986-5711114
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660143
EAN/GTIN:
     4043544689627
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, Leuchte erweiterbar mit verschiedenen optischen Dekorringen und Gläsern, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Front-/Einbauring aus Polycarbonat, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891018 Systemleistung: 28.0 W Leuchten-Lichtstrom: 2990 lm Systemeffizienz: 101.78 lm/W Moduleffizienz: 133 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 20.9/20.9 (C0/C90) Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Abstrahlwinkel: 73° Versorgungseinheit: Betriebsgerät (LED-Konverter) Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Deckenstärke: 10 - 35 mm Einbautiefe: 110 mm Ausschnittsmaß: 228 mm Außendurchmesser: 260 mm Höhe Leuchte: 114 mm Gewicht: 1.000 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
260 mm
Höhe/Tiefe:
114 mm
Systemleistung:
28 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
2990 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,12*
€ 305,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.