Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider R9F24340 Leitungsschutz- schalter Resi9 3P, 40A, C Charakteristik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 40A, C Charakteristik, 6kA
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 40A, C Charakteristik, 6kA
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 40A, C Charakteristik, 6kA
Artikel-Nr.:
     986-5716284
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9F24340
EAN/GTIN:
     3606481301284
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter Resi9 . 3 polig, 40A, Charakteristik C. Ausschaltvermögen von 6kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabel und Gabelkammschiene an der Geräteunterseite. Hintenliegendes Hutschienen-Befestigungselement an der Geräteunterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes und vom Anwender unabhängiges Schalten der Kontakte. Farbton RAL 9003.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,74*
€ 95,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,86*
€ 99,60*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 81,42*
€ 100,54*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,01*
€ 104,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 118,70*
€ 141,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.