Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider R9F24363 Leitungsschutz- schalter Resi9 3P, 63A, C Charakteristik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 63A, C Charakteristik, 6kA
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 63A, C Charakteristik, 6kA
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 63A, C Charakteristik, 6kA
Artikel-Nr.:
     986-5716286
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9F24363
EAN/GTIN:
     3606489590468
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3p schneider
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter Resi9 . 3 polig, 63A, Charakteristik C. Ausschaltvermögen von 6kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabel und Gabelkammschiene an der Geräteunterseite. Hintenliegendes Hutschienen-Befestigungselement an der Geräteunterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes und vom Anwender unabhängiges Schalten der Kontakte. Farbton RAL 9003.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
false
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 96,06*
€ 115,14*
4
Frei Haus
ab € 99,5775*
€ 116,8875*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 98,45*
€ 118,50*
4
Frei Haus
ab € 102,0325*
€ 119,3925*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 145,43*
€ 170,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.