Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5716288 Herst.-Nr.: R9F27110 EAN/GTIN: 3606489590253 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter Resi9 . 1 polig, 10A, Charakteristik B. Ausschaltvermögen von 10kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabel und Gabelkammschiene an der Geräteunterseite. Hintenliegendes Hutschienen-Befestigungselement an der Geräteunterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes und vom Anwender unabhängiges Schalten der Kontakte. Farbton RAL 9003. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 10 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 10 kA | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 44 mm | Auslösecharakteristik: | B | Polzahl (gesamt): | 1 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | false | Überspannungskategorie: | 3 | Verschmutzungsgrad: | 2 | Zusatzeinrichtungen möglich: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,26* | € 9,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,26* | € 10,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,38* | € 10,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,71* | € 11,26* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 11,03* | € 15,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|