Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 93159 PICO-N-M-1C-DE weiß LUXOMAT Präsenzmelder mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5744176
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93159
EAN/GTIN:
     4007529931590
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder
Mini-Präsenzmelder ohne zusätzliches Leistungsteil, für Feuchträume geeignet, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Manuelles Schalten über Taster möglich, Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung, Ausführung als Master-Gerät, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Inkl. Klemmring für Leuchten oder Montage mit Federklemmen für abgehängte Decken, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Nennspannung:
240 V
Steuerstrom:
1 mA
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP65
Nebenstelleneingang:
true
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Geeignet für C-Last:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Alarmfunktion:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Zwangsabschaltung:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
false
Mit Signaleinheit:
false
Anzahl der Schaltzonen:
78
Max. Einschaltdauer:
30 min
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 86,74*
€ 110,04*
21 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 100,13*
€ 113,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 92,02*
€ 116,43*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 109,46*
€ 137,06*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 114,68*
€ 144,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.