| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5756866 Herst.-Nr.: 183652 EAN/GTIN: 8014212415530 |
| |
|
| | |
| für VA SPLIT Blechlocher Weitere Informationen: | | Ausführung: | nur Stempel | Lochform: | rund | Lochdurchmesser: | PG21 | 28,3 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | rostfreier Stahl | Betätigungsart hydraulisch: | true | Betätigungsart mechanisch: | true | Spaltlocher: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,06* | € 178,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,53* | € 179,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,87* | € 183,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,60* | € 186,22* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 167,50* | € 202,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|