Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS SCOUT 202.940.25.2/DALI-EU Scout Nex t Stromschienenstrahler LED 22W 940...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenstrahler 4000K DALI SCOUT202940252D-EUsw
LED-Stromschienenstrahler 4000K DALI SCOUT202940252D-EUsw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5759376
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660425
EAN/GTIN:
     4043544692443
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf, Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium, reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (Eutrac), Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert Leuchtmittel: LED Spot | 940 | CRI 90 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 848115 Systemleistung: 21.0 W Leuchten-Lichtstrom: 2520 lm Systemeffizienz: 120.00 lm/W Moduleffizienz: 145.64 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 16.8/16.8 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 25° Abstrahlbereich: 25° Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Durchmesser Lichtkopf: 96 mm Abmessungen (LxBxH): 178 x 96 x 185 mm Gewicht: 1.302 kg
Weitere Informationen:
Länge:
178 mm
Breite:
96 mm
Höhe/Tiefe:
185 mm
Systemleistung:
21 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
true
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 20-40°
Effektiver Lichtstrom:
2520 lm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,88*
€ 223,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,78*
€ 223,85*
Frei Haus
ab € 183,13*
€ 230,11*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 246,74*
€ 302,34*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,34*
€ 359,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,09*
€ 354,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,38*
€ 332,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,28*
€ 325,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,74*
€ 293,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.