Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel L115 S anthrazit Sensor Außenleuchte 059880


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STEINEL L 115 S Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 LED
STEINEL L 115 S Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 LED
STEINEL L 115 S Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 LED
Artikel-Nr.:
     986-5772116
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     059880
EAN/GTIN:
     4007841059880
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Helles Köpfchen! Sensor-Außenleuchte L 115 S, ideal für Hausfronten und Eingänge, 240° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Grundlichtfunktion.
Weitere Informationen:
Breite:
215 mm
Höhe/Tiefe:
330 mm
Systemleistung:
60 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
true
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
true
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,23*
€ 64,05*
€ 5,00*
ab € 49,88*
€ 65,19*
Frei Haus
ab € 51,42*
€ 67,19*
€ 5,95*
ab € 53,95*
€ 70,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 75,50*
€ 94,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.