Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 50012334 LED Streifen LEDLIGHT FLEX 12 8p 48V 2000 9cm 48VDC 4.000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAR 50012334 LED Streifen LEDLIGHT FLEX 12 8p 48V 2000 9cm 48VDC 4.000K
Artikel-Nr.:
     986-5776080
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50012334
EAN/GTIN:
     4021553095431
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen in 48VDC-Technologie, dadurch ideal für extra lange Lichtlinien mit nur einer Einspeisung, mit Verpolungsschutzdiode, lange Lebensdauer durch Stromkonstanter mit Temperaturkontrolle, hohen Kupferanteil im FPC und wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband, Lebensdauerabschätzung L90/B10 bei Tc <80°C: >60.000 h
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Länge:
90 mm
Breite:
8 mm
Schutzart (IP):
IP00
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
true
Mit Anschlussset:
false
Lampenleistung je Meter:
17,6 W
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
78
Mit Endstück:
false
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.