Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg KVR M12 LG-MGM/sw Kabelverschraubung 22901201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M12, tiefschwarz, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M12, tiefschwarz, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     986-5782837
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22901201
EAN/GTIN:
     4013902621354
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, IP68/IP69*, mit Zugentlastung, langes Gewinde, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter, Polyamid, schwarz
(* IP69 in Verbindung mit Leergehäusen und Schaltschränken der GEOS-Serie und Verbindungsdosen der Abox Pro-Serie), Dichtbereich 2-6,5mm, Gewindelänge 12mm
Abmessungen: 16,8 x 16,8 x 32mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-25 °C | 100 °C
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
9005
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
16,5 mm
Für Kabeldurchmesser:
2 mm | 6.5 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
12
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
true
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,09*
€ 1,68*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,1009*
€ 1,7009*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,126*
€ 1,736*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,4957*
€ 2,2557*
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2557*
€ 2,68428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1457*
€ 2,55338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1057*
€ 2,50578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9257*
€ 2,29158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8257*
€ 2,17258
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4957*
€ 1,77988
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.