Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 917.121 USB Keystone Typ C 3.1 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 917.121 Keystone-Modul
Bachmann 917.121 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     986-5795509
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.121
EAN/GTIN:
     4057298063558
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB 3.1. Typ C Keystone Modul schwarz mit 0,5m Kabelpeitsche, Seite 1: USB C Buchse, Seite 2: USB C Stecker, verpackt im Polybeutel. Max. Gesamtlänge der Verbindung: 1m (Keystone mit 0,5m Kabelpeitsche zuzüglich 0,5m Anschlusskabel)
Weitere Informationen:
Gerätebreite:
15 mm
Gerätehöhe:
10 mm
Gerätetiefe:
95 mm
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
USB
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 27,48*
4 Tage
28
€ 4,95*
ab € 20,91*
€ 28,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,05*
€ 28,74*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 21,25*
€ 28,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,89*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.