Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 938.102 LOOP IN 1xUTE 4xKBD ws 2,0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann LOOP IN Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Bachmann LOOP IN Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     986-5795531
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     938.102
EAN/GTIN:
     4057298067860
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Schreibtisch Kabelauslass
Schreibtisch Kabeldurchführung
LOOP IN Farbe: Weiß, ähnlich RAL9003 1xUTE Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, 2xKabeldurchführung D=7 mm, 2xKabeldurchführung D=10 mm, 1xRing D=79 mm, Zuleitung: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² weiß mit montierten CEE7/7 Stecker, mit 2 Befestigungsschrauben (2,5x16mm) verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Deckel:
false
Überspannungsschutz:
false
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Länge der Zuleitung:
2 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Gehäuseform:
sonstige
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
1
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
FI-Schalter:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 12,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 13,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,41*
€ 13,29*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 13,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,16*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.