Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MSI 420-01 Sicherheits- Steuerung 50132986


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5801208
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
sicherheitssteuerungen
Funktionen: Modular erweiterbare Sicherheits-Steuerung, 24 sichere I/Os, 4 A Schaltstrom je Ausgang, 4 konfigurierbare sicher I/O (via Software), 40 zertifizierte Funktionsbausteine, Bis zu 300 Funktionsbausteinen in einem Projekt, Erweiterbar mit bis zu 12 I/O Modulen, Frei konfigurierbar mit MSI.designer (lizenzfrei), Konfiguration via mini USB oder Ethernet (TCP/IP), Programmspeicher im SD-Karten Format (512 MB), Übertragung von Diagnosedaten über externe Feldbusgateways; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Anzahl der Ausgänge: 4 St.; Anzahl der Eingänge: 16 St.; Service-Schnittstelle: Ethernet; Anschluss: Schraubklemme; Abmessung: 45 mm x 96,5 mm x 121 mm; Zulassungen: TÜV Rheinland, c UL US
Weitere Informationen:
Höhe:
96,5 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
121 mm
Kategorie nach EN 954-1:
4
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Kanäle:
8
Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,87*
€ 918,35*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 837,33*
€ 923,65*
Frei Haus
ab € 935,09*
€ 1.015,82*
Frei Haus
ab € 950,87*
€ 1.025,61*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.136,25*
€ 1.217,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,17*
€ 1.448,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,05*
€ 1.435,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,13*
€ 1.399,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,12*
€ 1.374,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,25*
€ 1.352,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,40*
Zubehör
Leuze electronic
50132996
ab € 58,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.