Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wöhrle UGVC2440 DC-USV Modul 24V 40A m.Supercap-Kondensatorpufferung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-5804029
Herst.-Nr.:
     32.000000000005
EAN/GTIN:
     k.A.
Unterbrechungsfreies Netzgerät mit, Kondensatorpufferung 24V-40A Eingangsspannung: 24V DC (22,8 - 28,8V DC) Ladestrom: < 0,6A Ansprechschwelle (Ausgangsspannung): Fix 22V / V in- 1V Ausgangsstrom: 0 - 40A Ausgangsleistung: 960 W Pufferzeit: 1A - 8 sek 20A 0,6 sek 40A - 0,2 sek Gehäuseabmessung: BxHxT 70x121x120,1mm Montage: Standard TS35 DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Höhe:
121 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
120,1 mm
Max. Ausgangsstrom bei DC:
40 A
Eingangsspannung bei DC:
22.8 V | 28.8 V
Ausgangsspannung bei DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,59*
€ 285,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.