Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 672361.002.1 Notleuchte Einbauleuchte Sidelite ECO LED/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5808081
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672361.002.1
EAN/GTIN:
     4051859372608
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Zur Rettungswegbeleuchtung. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff mikroprismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Gleichspannungstauglich - geeignet für zentrale Notstromversorgung. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem. Verlängerte Anschlussleitung (1,90 m).
Weitere Informationen:
Länge:
622 mm
Breite:
622 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC/DC
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
ohne
Mit Fernschalteranschluss:
false
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Effektiver Lichtstrom:
3750 lm
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 124,44*
€ 152,52*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,27*
€ 153,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,14*
€ 154,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,24*
€ 159,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 177,27*
€ 214,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
981942.012
ab € 80,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.