Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 672376.002 Notleuchte Einbauleuchte Sidelite ECO LED/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Notleuchte Einbauleuchte 672376.002 Sidelite ECO LED/29
RZB Notleuchte Einbauleuchte 672376.002 Sidelite ECO LED/29
Artikel-Nr.:
     986-5808161
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672376.002
EAN/GTIN:
     4051859374831
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Zur Rettungswegbeleuchtung. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Gleichspannungstauglich - geeignet für zentrale Notstromversorgung. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem. Verlängerte Anschlussleitung (1,90 m).
Weitere Informationen:
Länge:
1245 mm
Breite:
308 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC/DC
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
ohne
Mit Fernschalteranschluss:
false
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Effektiver Lichtstrom:
3300 lm
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,80*
€ 230,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,43*
€ 231,37*
Frei Haus
ab € 197,42*
€ 237,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,40*
€ 239,11*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 272,18*
€ 319,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,59*
€ 380,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,91*
€ 377,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,22*
€ 359,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
981979.030
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.