Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 672380.002 Toledo Flat Round Einbau- Downlight rund LED o.Akku 3000K 3450lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Notleuchte 672380.002 Aufbaudownlight Toledo Flat LED/3
RZB Notleuchte 672380.002 Aufbaudownlight Toledo Flat LED/3
Artikel-Nr.:
     986-5808181
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672380.002
EAN/GTIN:
     4051859393283
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Superflaches Einbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Deckenbefestigung mit Federsystem. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
495 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm
Einbaudurchmesser:
470 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC/DC
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
false
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,57*
€ 208,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,51*
€ 208,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,22*
€ 215,60*
Frei Haus
ab € 179,71*
€ 216,61*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 245,99*
€ 294,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,99*
€ 343,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,40*
€ 318,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,99*
€ 292,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.