Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS TORL 351.830.35 Torpedo 350 Einbau-D ownlight LED 13W 830 1310LM 35°...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS TORL 351.830.35 Torpedo 350 Einbau-D ownlight LED 13W 830 1310LM 35°...
Artikel-Nr.:
     986-5815883
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     661276
EAN/GTIN:
     4043544701718
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight mit vorstehendem Lichtkopf, Lichtkopf kann in drei Positionen (19/58/98 mm) voreingestellt werden, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement über Gehäuse, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäusezylinder aus Aluminium, Einbauring aus Stahlblech, Schutzglas klar, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (einstellbare Deckenstärke 1 - 20 mm oder 10 - 40 mm), Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 851239 Systemleistung: 13.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1310 lm Systemeffizienz: 100.76 lm/W Moduleffizienz: 162.45 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 17.1/17.1 (C0/C90) Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Abstrahlwinkel: 35° Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Deckenstärke: 1 - 20 mm Einbautiefe: 110 mm Ausschnittsmaß: 100 mm Außendurchmesser: 115 mm Durchmesser Lichtkopf: 80 mm Höhe Leuchte: 118 mm Gewicht: 0.827 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
115 mm
Höhe/Tiefe:
118 mm
Systemleistung:
13 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
EVG dimmbar
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 20-40°
Effektiver Lichtstrom:
1310 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,78*
€ 311,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,81*
€ 310,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.