Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA NWA43 SET Netzwerk IP Video- überwachung m.NVR 2TB 4xKameras 26575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA NWA43 SET Netzwerk IP Video- überwachung m.NVR 2TB 4xKameras 26575
Artikel-Nr.:
     986-5828810
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26575
EAN/GTIN:
     4015162265750
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
IP-Kamera
Network Camera
NVR-Überwachungsset bestehend aus Netzwerk-Videorecorder NVR408 für bis zu 8 Netzwerkkameras, Echtzeitaufnahme in bis zu 8MP, Kapazität max. 80Mbps, inkl. 2 TB Festplatte und Netzwerk-Software sowie vier 2-Megapixel-Netzwerkkameras NWB6230F (IP-Kamera) für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit 1/2,9 Zoll Sony CMOS Sensor, Auflösung 1920 x 1080 Pixel (Full HD) bei bis zu 25 Bps, mind. Beleuchtung 0,06 Lux (F1.4 Farbe) / 0,001 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR) mit 3,6mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 82°) und Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 20m. PoE-Spannungsversorgung für die Kameras über mitgelieferten Netzwerk-Switch NWS83 mit 10 Ports, davon 8 Ports mit PoE. Inkl. zwei Warnaufklebern >Videoüberwachung< (Piktogramm). Zugriff über App, Client Software oder Browser. Fernzugriff (Internetverbindung erforderlich) über P2P (ohne feste öffentliche IP-Adresse) oder DynDNS / Portweiterleitung. App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels). Passendes Zubehör: Anschlusskasten für Kameras AK50, AK208.
Weitere Informationen:
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Max. Anzahl der Videoeingänge:
8
Bildschirmdarstellung:
Einzel-/Quadbild
Anzahl der Kameras:
4
Übertragungstechnik:
TCP/IP
Speichermedium:
Festplatte
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.258,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,77*
€ 1.634,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,88*
€ 1.625,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,60*
€ 1.583,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,52*
€ 1.545,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,47*
€ 1.497,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.