| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5828870 Herst.-Nr.: 32223 EAN/GTIN: 4015162322231 |
| |
|
| | |
| Hutschienen-Netzteil 15V / 2A Netzgerät für die Gebäudetechnik. Zur Zentralversorgung insbesondere von Videotürsprechanlagen, die keinen Schutzleiteranschluss benötigen, z.B. VT38. Schaltnetzteil 15V DC, max. 2A, 30W, zur Montage auf 35mm DIN-Normschienen (TS35, 2 TE). Eingang: 100 - 240V AC, Ausgang:13,5 - 18V DC einstellbar. LED-Statusanzeige. Abmessungen: 35 x 90 x 59mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 90 mm | Breite: | 35 mm | Tiefe: | 59 mm | Einbaubreite: | 35 mm | Max. Ausgangsstrom 1: | 2 A | Nennwert Ausgangsstrom 1: | 2 A | Leistungsabgabe: | 30 W | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Tragschienenmontage möglich: | true | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Geeignet für Reiheneinbau: | true | Einbauhöhe: | 90 mm | Wandmontage möglich: | false | Kurzschlussfest: | true | Stabilisiert: | true | Ausgangsspannung einstellbar: | true | Ausgangsspannung geregelt: | true | Nennwert Ausgangsspannung 1: | 15 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,15* | € 27,99* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,17* | € 28,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,93* | € 30,49* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,71* | € 31,14* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 30,95* | € 41,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|