| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5842746 Herst.-Nr.: 0095.0143 EAN/GTIN: 4012799951438 |
|
|
| | |
| Kurzbeschreibung: Intelligentes Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung mit einem Fördervolumen von 80 bis 300 m3/h. Zentralgerät mit zwei Enthalpiewärmetauschern und integriertem Bypass, der bedarfsgerecht stufenlos gesteuert wird. Ja nach Temperaturdifferenz und Nutzereinstellung wird die Raumluft optimal gekühlt, ohne dass Zugerscheinungen auftreten. Zu-und Abluft links (in Einbaulage Decke, Blick auf das Elektronikfach). Vollkommene Trennung der Abluft- / Zuluftführung im gesamten Gerät. Dadurch wird unerwünschter Umluftbetrieb verhindert. Viren (z.B. Corona-Virus) und Bakterien werden somit nicht übertragen. Hygienezertifikat nach VDI 6022, Blatt 1 vorhanden. Kompakt und hocheffizient - Energieeffizienzklasse A. Schall- und energieoptimierte Ventilatoren in EC-Technologie. KFW - Förderfähig und Eintragung im TZWL-Bulletin (Förderprogramm NRW) ist gegeben. Hoher Volumenstrom bei äußerst geringer Aufbauhöhe von 30cm und leisem Betrieb. Montagemöglichkeiten: Flexibel an der Decke, Wand oder in der Dachschräge. Keine Druckschwankungsempfindlichkeit: Die integrierte /automatische Volumenstromkonstanz-Regelung sorgt für eine dauerhafte Einhaltung des eingestellten Volumenstromes unter sämtlichen Betriebsbedingungen (z.B. Filterverschmutzung, Luftventil-Einstellungen). Somit ergibt sich auch eine einfachere Inbetriebnahme /Luftmengen-Einmessung an den Ventilen. Es ist keine Einregulierung der Volumenströme notwendig. Verschiedene Betriebsarten: Aus, Manuell, Auto Sensor, ECO-Abluft, ECO-Zuluft. Raumluftsteuerung RLS 1 WR im Lieferumfang. G4-Filter (ISO Coarse 80%) in der Abluft und F7-Pollenfilter (ePM1 60%) in der Außenluft. Das Lüftungsgerät ist mit zwei hochmodernen Enthalpie-Wärmetauschern mit Hygienezertifikat nach VDI 6022, Blatt 1 ausgestattet. Das WS 300 Flat ist via APP (air@home) und dem browserbasierten Webtool (www.air-home.de) mittels integrierter LAN-Schnittstelle ansteuerbar. Plug & Play: Einfache Inbetrie Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Schutzart (IP): | IP00 | Wärmequelle: | Außenluft |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.666,43* | € 2.908,16* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.603,98* | € 3.861,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.025,68* | € 4.323,92* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 4.530,90* | € 4.809,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|