Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand CM250058 Brandschutz EZD44T Kabelabschottung 116x102x356mm EZ-Path


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand CM250058 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand CM250058 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand CM250058 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-5844015
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM250058
EAN/GTIN:
     3414971328334
Suchbegriffe:
Kabelabschottung
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Brandschutz Kabelabschottung EZD44T, 116x102x356 mm, EZ-Path Brandabschottung, Norm EN 1366-3 und EN 13501-2, ETA Zertifizierung 18/0412, für Elektro- und Datenkabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Inhalt Eimer/Sack:
0 kg
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
356 mm
Inhalt Dose/Kartusche:
0 ml
Zubehör erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 879,66*
€ 976,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 989,39*
€ 1.085,79*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.018,62*
€ 1.119,10*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.119,71*
€ 1.228,52*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,52*
€ 1.461,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,76*
€ 1.447,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,99*
€ 1.399,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,48*
€ 1.367,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,71*
€ 1.332,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.