Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand CM250078 Verlängerung EZD33T 76x76x152mm f.Kabelabschott EZ-Path


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5844016
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM250078
EAN/GTIN:
     3414971328341
Suchbegriffe:
Kabelabschottung
kabelabschottung
Verlängerung für Kabelabschott EZD33T, 76x76x152 mm, EZ-Path Brandabschottung, Norm EN 1366-3 und EN 13501-2, ETA Zertifizierung 18/0412, für Elektro- und Datenkabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Inhalt Eimer/Sack:
0 kg
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
152 mm
Inhalt Dose/Kartusche:
0 ml
Zubehör erforderlich:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,86*
€ 350,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 328,72*
€ 389,82*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 340,30*
€ 401,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 383,49*
€ 454,40*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,40*
€ 540,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,05*
€ 536,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,17*
€ 501,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,59*
€ 488,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,49*
€ 456,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.