| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5844017 Herst.-Nr.: CM250120 EAN/GTIN: 3414971328358 |
| |
|
| | |
| Wandflansch für Kabelschott EZD33T, 2 fach, rechteckig, EZ-Path Brandabschottung, Norm EN 1366-3 und EN 13501-2, ETA Zertifizierung 18/0412, für Elektro- und Datenkabel Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Inhalt Eimer/Sack: | 0 kg | Form: | viereckig | Plattenstärke/Produktlänge: | 267 mm | Inhalt Dose/Kartusche: | 0 ml | Zubehör erforderlich: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 581,04* | € 675,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 652,01* | € 751,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 671,52* | € 774,23* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 762,86* | € 873,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|