Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 752327 Vernet. Erweiterungspaket von Valena Life with Netatmo Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 752327 Vernet. Erweiterungspaket von Valena Life with Netatmo Aluminium
Artikel-Nr.:
     986-5844066
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752327
EAN/GTIN:
     3414971346307
Suchbegriffe:
Dimmer
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
legrand dimmer
Vernetztes Erweiterungspaket von "Valena Life with Netatmo" - Zum Erstellen einer drahtlosen Wechselschaltung für die Erweiterung eines Starterpakets.Inhalt:- 1 schaltbare Funk-Steckdose 16 A (3680 W) mit integrierter Sicherung gegen Überlast. Die Steckdose dient zum Schalten von elektrischen Verbrauchern (z.B. Stehlampen, Haushaltsgeräte, etc.) und misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Des Weiteren können konfigurierbare Nachrichten bzgl. Verbrauch oder Fehlermeldung versendet werden. Sie ist kompatibel mit allen Elektrogeräten, und besonders für großeHaushaltsgeräte hervorragend geeignet. Kann gegen eine bestehende 1-fach Steckdose getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Automatische Steckklemmen. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung inkl. Abdeckrahmen.- 1 Funk-Wandsender Licht zum Steuern von Funk-Steckdosen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung komplett mit Wippe, Abdeckrahmen und Staubschutzabdeckung.- 1 Funkschalter Licht mit Dimmer-Option für 5 – 300 W ohne Neutralleiter-Anschluss. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best.nr. 040149) ist der Schalter/Dimmer kompatibel mit allen Lasten (bei LEDs: dimmbare Varianten werden empfohlen). Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung komplett mit Wippe, Abdeckrahmen und Staubschutzabdeckung.Ausführung: Valena
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Geeignet für Dimmer:
false
Geeignet für Pulsdrücker:
false
Geeignet für Rollladenschalter:
false
Geeignet für Jalousieschalter:
false
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
false
Geeignet für Schalter:
false
Im Gehäuse:
true
Im Röhrensockelgehäuse:
false
Als Modul/Platine:
false
Stromversorgung:
8-18 V DC
Tast-Betrieb:
true
Schalt-Betrieb:
true
Mit Funkhandsender:
true
Mit Funkcodiergerät:
false
Mit Funktaster:
true
Anzahl der Relais:
1
Rollingcode-System:
true
Anzahl der Befehle:
2
Funkfrequenz:
2400 MHz
Weitere Suchbegriffe: dimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,25*
€ 120,80*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 155,45*
€ 165,19*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.