Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 752396 Vernet. Starterpaket von Valena Life with Netatmo Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5844079
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752396
EAN/GTIN:
     3414971155152
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Gateway
KNX-Gateway
SmartHome Dimmer
Vernetztes Starterpaket von "Valena Life with Netatmo" - Zum Erstellen einer vernetzten Installation, welche das Steuern und Überwachen der Elektroinstallation über das Smartphone ermöglicht.Inhalt:- 1 Funk-Gateway mit schaltbarer Steckdose 16 A (3680 W) mit integrierter Sicherung gegen Überlast. Die Steckdose dient zum Schalten von elektrischen Verbrauchern (z.B. Stehlampen, Haushaltsgeräte,etc.) und misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Des Weiteren können konfigurierbare Nachrichten bzgl. Verbrauch oder Fehlermeldung versendet werden. Sie ist kompatibel mit allen Elektrogeräten, und besonders für große Haushaltsgeräte hervorragend geeignet. Kann gegen eine bestehende 1-fach Steckdose getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Automatische Steckklemmen. Wird inkl. 2-fach Abdeckrahmen geliefert.- 1 Master-Switch Kommen/Gehen zum Abrufen von 2 Alltagsszenarien. Diese können in der App Home + Control angepasst werden. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jederOberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden.Auslieferung komplett mit Wippe, Abdeckrahmen und Staubschutzabdeckung.Ausführung: Valena Life in der Farbe Aluminium
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP41
Mit LED-Anzeige:
false
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
Zigbee
Funk bidirektional:
true
Demontageschutz:
false
Updatefähig:
true
Protokoll:
TCP/IP
Providerabhängig:
false
Visualisierung:
true
Web-Server:
false
Funk-Schnittstelle:
true
IR-Schnittstelle:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,89*
€ 121,58*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 115,10*
€ 145,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 156,05*
€ 164,04*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.