Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 672399.002.5 Flat Polymero Kreis 840 ws Decken-/Wandleuchte D300 H80 ZB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5861830
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672399.002.5
EAN/GTIN:
     4051859432098
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
300 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC/DC
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
ohne
Mit Fernschalteranschluss:
false
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Effektiver Lichtstrom:
1500 lm
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,98*
€ 178,67*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,78*
€ 179,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,64*
€ 181,00*
Frei Haus
ab € 154,66*
€ 185,89*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 211,83*
€ 254,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.