Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 986-5863400 Herst.-Nr.: 6SL32000AE740AA0 EAN/GTIN: 4042948692769 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STARTER KIT SINAMICS G120X mit Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE24-0AF0 und Web Server Modul 6SL3255-0AA00-5AA0 BEMESSUNGSLEISTUNG: 7,5 KW Funkentstörfilter Kategorie C2 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSB Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C2 ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: PROFINET-PN, Ethernet IP Die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert. Starterkit SINAMICS G120X Beherrschen Sie die Elemente für Pumpen/Lüfter-Anwendungen, Wasser/Abwasser (W/WW) sowie Gebäudetechnik/HLK. SINAMICS G120X ist die neue Serie von SINAMICS-Umrichtern. Ihre Besonderheit: Sie steuern Motoren, die Wasser pumpen und Luft bewegen, und sind aufgrund ihrer optimalen Einfachheit, Zuverlässigkeit und Effizienz äußerst attraktiv. SINAMICS G120X ist für Pumpen- und Lüfteranwendungen in Infrastrukturprojekten optimiert. Mit einem Leistungsbereich von 0,75 bis 630 kW meistertdiese Baureihe jede Herausforderung. Das Starterkit beinhaltet einen SINAMICS G120X in der Baugröße FSA oder FSB mit dem IOP2 und Smart Access Module für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme. SINAMICS Einfach mein Antrieb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 699,00* | € 779,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 707,04* | € 786,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 718,06* | € 818,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 757,27* | € 841,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 986 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 904,36* | € 991,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 986 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 986 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 986 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|