| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5864491 Herst.-Nr.: 1561199 EAN/GTIN: 4029299528459 |
| |
|
| | |
| Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5040 lm in Lichtfarbe 850, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Breite: | 97 mm | Höhe/Tiefe: | 74 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP54 | Schutzklasse: | I | Lichtfarbe: | weiß | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC/DC | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Geeignet für Notlicht: | true | Reflektor: | ohne | Effektiver Lichtstrom: | 5040 lm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,96* | € 251,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,91* | € 253,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,67* | € 267,03* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 290,19* | € 344,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|