| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5864682 Herst.-Nr.: 0321973//691 EAN/GTIN: 4029299519419 |
| |
|
| | |
| Strahlermodul CIRQUA der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor aus Glas (ESG), Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Super Flood, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6160 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu 50.000 h ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20, Zulässige Umgebungstemperatur . Montage an Tragschiene VLTM … über Federstahlklammern. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz. Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Breite: | 135 mm | Höhe/Tiefe: | 164 mm | Systemleistung: | 52 W | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I | Brandschutz "D": | false | Mit Bewegungsmelder: | false | Lichtfarbe: | weiß | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Gehäusefarbe: | weiß | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Mit Lichtsensor: | false | Geeignet für Deckenmontage: | false | Geeignet für Traversenmontage: | false | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | false | Geeignet für Stromschienenmontage: | false | Geeignet für Klemmmontage: | false | Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar | Reflektor: | hochglänzend | Ausstrahlungswinkel: | mediumstrahlend 20-40° | Effektiver Lichtstrom: | 6160 lm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,50* | € 308,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 255,98* | € 308,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,54* | € 311,19* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 341,08* | € 410,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|