Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel EB 10 B Leergehäuse n.durchsichtiger Deckel EBmasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5867352
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000248
EAN/GTIN:
     4012591131519
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Für den Einbau von Geräten auf Montageplatte oder DIN-Tragschiene. Deckelverschlüsse mit Werkzeugbetätigung. Leergehäuse mit nicht durchsichtigem Deckel. Einbaumaße B 97 x H 150 x T 62 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
180 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
77 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
9011
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Schlagfestigkeit:
IK09
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
false
Funktionserhalt:
ohne
Einbautiefe:
62 mm
Innentiefe:
62 mm
Materialstärke Gehäuse:
2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 18,562*
€ 23,522*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 23,54*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 19,20*
€ 24,22*
5
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 24,34*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 26,96*
€ 33,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 166,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 16
ab € 1,66*
Zubehör
Hensel
62000117
ab € 12,48*
Zubehör
Hensel
4012591106142
ab € 1,48*
Zubehör
Hensel
A086832
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
DK TS 10
ab € 3,24*
Zubehör
Hensel
DK TS 06
ab € 2,47*
Zubehör
Hensel
A082832
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591132943
ab € 23,13*
Zubehör
Hensel
DK KL 06
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.