Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel EB 25 G Leergehäuse n.durchsichtiger Deckel EBmasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse EB-Mass 170x220x96mm EB 25 G
Leergehäuse EB-Mass 170x220x96mm EB 25 G
Artikel-Nr.:
     986-5867353
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000249
EAN/GTIN:
     4012591131526
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Für den Einbau von Geräten auf Montageplatte oder DIN-Tragschiene. Deckelverschlüsse mit Werkzeugbetätigung. Leergehäuse mit nicht durchsichtigem Deckel. Einbaumaße B 170 x H 220 x T 96 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
255 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
112 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Schlagfestigkeit:
IK09
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
false
Funktionserhalt:
ohne
Einbautiefe:
96 mm
Innentiefe:
96 mm
Materialstärke Gehäuse:
2,5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 32,88*
€ 42,88*
2
€ 5,46*
ab € 33,905*
€ 44,185*
2
Frei Haus
ab € 34,925*
€ 45,535*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 35,45*
€ 46,27*
Lager 986
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 50,03*
€ 63,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 127,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,92*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,43*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,95*
Zubehör
Hensel
A055902
ab € 9,47*
Zubehör
Hensel
36001023
ab € 38,50*
Zubehör
Hensel
62000346
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.