Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel EB 35 B Leergehäuse n.durchsichtiger Deckel EBmasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-5867356
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000252
EAN/GTIN:
     4012591131557
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Für den Einbau von Geräten auf Montageplatte oder DIN-Tragschiene. Deckelverschlüsse mit Werkzeugbetätigung. Leergehäuse mit nicht durchsichtigem Deckel. Einbaumaße B 190 x H 260 x T 106 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
295 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
122 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
9011
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Schlagfestigkeit:
IK09
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
false
Funktionserhalt:
ohne
Einbautiefe:
106 mm
Innentiefe:
106 mm
Materialstärke Gehäuse:
2,8 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,42*
€ 51,11*
€ 5,46*
ab € 40,69*
€ 52,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,19*
€ 53,02*
Frei Haus
ab € 41,93*
€ 54,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 59,89*
€ 75,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 32
ab € 2,45*
Zubehör
Hensel
ASS 40
ab € 6,37*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,43*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,95*
Zubehör
Hensel
A059762
ab € 55,77*
Zubehör
Hensel
A025552
ab € 11,62*
Zubehör
Hensel
4012591118626
ab € 38,46*
Zubehör
Hensel
36001008
ab € 22,03*
Zubehör
Hensel
36000199
ab € 12,94*
Zubehör
Hensel
62000347
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.