Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel EB 50 B Leergehäuse n.durchsichtiger Deckel EBmasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-5867358
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000254
EAN/GTIN:
     4012591131571
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Für den Einbau von Geräten auf Montageplatte oder DIN-Tragschiene. Deckelverschlüsse mit Werkzeugbetätigung. Leergehäuse mit nicht durchsichtigem Deckel. Einbaumaße B 215 x H 320 x T 106 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
355 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
122 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
9011
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Schlagfestigkeit:
IK09
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
false
Funktionserhalt:
ohne
Einbautiefe:
106 mm
Innentiefe:
106 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,77*
€ 102,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,86*
€ 102,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,07*
€ 105,69*
Frei Haus
ab € 85,12*
€ 105,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 114,75*
€ 138,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 16
ab € 1,66*
Zubehör
Hensel
ASS 32
ab € 2,45*
Zubehör
Hensel
ASS 40
ab € 6,37*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,43*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,95*
Zubehör
Hensel
4012591106142
ab € 1,48*
Zubehör
Hensel
A025712
ab € 54,47*
Zubehör
Hensel
A086832
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
A015572
ab € 15,64*
Zubehör
Hensel
A082832
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,65*
Zubehör
Hensel
4012591118626
ab € 38,46*
Zubehör
Hensel
36001008
ab € 22,03*
Zubehör
Hensel
36000199
ab € 12,94*
Zubehör
Hensel
36000167
ab € 19,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.