| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5937068 Herst.-Nr.: 168001 EAN/GTIN: 4011334499541 |
| |
|
| | |
| LED-Modul Drehschalter,230V,ohne Neutralleiter.LED-Aggregat mit N-Kontakt für Drehschalter/Drehtaster. Einfaches Aufrasten und Kontaktierung über Federn ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand. Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 0,0004 A | Nennstromaufnahme: | 0,4 mA | Anwendung: | Schalter/Taster | Leuchtmittel: | LED | Mit Leuchtmittel: | true | Fassung: | sonstige | Farbe des Leuchtmittels: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,42* | € 29,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,06* | € 30,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,31* | € 30,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,90* | € 31,50* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 31,07* | € 41,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|