Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wöhrle CON2-2K-2 USV Convert II 2.0kVA 6Minuten 6x12V/9Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-5937677
Herst.-Nr.:
     11.000000000011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Online-Technologie (VFI-SS-111), reiner Sinusausgang universell einsetzbar als Standgerät und im 19"-Schrank Eingangsspannungsbereich: 110-300 VAC / 50-60 Hz Ausgangsspannung: 230 VAV 50/60 Hz (Autoselect) Nennleistung: 2000 VA / 1800 W Bestückt mit Batterien Gebrauchsdauer: 5 Jahre (bei 20 - 22 Grad) Überbrückungszeit bei 100% Last: 6 Minuten Überbrückungszeit bei 50% Last: 16 Minuten Schnittstellen: RS232, USB, SNMP-Karte (optional) Abmessungen (BxHxT in mm): 445 x 89 x 600
Weitere Informationen:
Gewicht:
24 kg
Höhe:
89 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
600 mm
Ausgangswirkleistung:
1800 W
Spannungsart:
DC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Gesamteffizienz:
92 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Ausführung der Schnittstelle:
USB
SNMP:
true
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
true
USV-Technologie:
Online
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,9
Potenzialfreier Schaltkontakt:
true
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Überbrückungszeit Volllast:
6 min
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
Weitere Suchbegriffe: usv doppelwandler 2 kva, ups, ups usb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,47*
€ 877,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,13*
€ 868,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,65*
€ 846,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,26*
€ 792,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.