Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco 51HLA2D24MCA HB11 symbr 28800lm840 DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5940207
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLA2D24MCA
EAN/GTIN:
     4058352321744
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Highbay 11Hallenleuchte LED,2x 2xLED,28.800lm840, EVG-DALI,direkt,Anbau,abgehängte Montage
Weitere Informationen:
Länge:
940 mm
Breite:
500 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Pendel
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Schutzabdeckung:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Geeignet für Notlicht:
false
Reflektor:
ohne
Effektiver Lichtstrom:
28800 lm
Werkstoff des Reflektors:
Kunststoff
Ballwurfsicher:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 628,69*
€ 709,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 665,99*
€ 754,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 708,34*
€ 797,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 849,96*
€ 950,09*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,09*
€ 1.130,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,81*
€ 1.123,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,70*
€ 1.086,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,05*
€ 1.056,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,96*
€ 1.011,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.