Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meyer 8666016000 Uplight 260, 1xLED 37W sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5941309
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8666016000
EAN/GTIN:
     4022644568124
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Bühnenscheinwerfer
Uplight 260, 1xLED 37W sw
Weitere Informationen:
Max. Belastung:
4500 kg
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
false
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Überrollbar:
true
Justierbar:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 694,36*
€ 803,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 694,49*
€ 804,52*
Frei Haus
ab € 702,78*
€ 811,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 760,13*
€ 873,26*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 895,24*
€ 1.020,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,06*
€ 1.213,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,17*
€ 1.202,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,04*
€ 1.154,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,87*
€ 1.118,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,24*
€ 1.065,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.