Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller VPU ZPA I 3 300/12,5 Sammelschiene 2674350000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-5951518
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2674350000
EAN/GTIN:
     4050118685664
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzart (IP):
IP30
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
false
Prüfklasse Typ 2:
true
Höchste Dauerspannung AC:
300 V
Nennspannung AC:
240 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 174,27*
€ 204,63*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 177,97*
€ 207,94*
Frei Haus
ab € 202,74*
€ 237,91*
Frei Haus
ab € 206,12*
€ 240,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 234,58*
€ 273,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,61*
€ 312,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,37*
€ 305,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749890000
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.