Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LE60135NW LED-AGL Notstrom 60X108mm E27 klar 100-130V AC/DC 5W/840 E27 nich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LE60135NW LED-AGL Notstrom 60X108mm E27 klar 100-130V AC/DC 5W/840 E27 nich
Artikel-Nr.:
     986-5954559
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LE60135NW
EAN/GTIN:
     4251180458280
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Retrofit Lampe klar in Allgebrauchsform geeignet für Notstrombetrieb. Sofort hell. Für 100-130V AC/DC geeignet. 4000K neutralweiße LEDs. Professionelle Ausführung auch für geschlossene Leuchten bis max. +60°C
Weitere Informationen:
Länge:
108 mm
Durchmesser:
60 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
G
Schutzart (IP):
IP21
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC/DC
Sockel:
E27
Lampenform:
Birnenform
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.