Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LM9006WM LED-Kerze 5,5W E14 230V op al 35X107mm 6500K 500Lm nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LM9006WM LED-Kerze 5,5W E14 230V op al 35X107mm 6500K 500Lm nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     986-5954606
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LM9006WM
EAN/GTIN:
     0064894572111
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Retrofit Lampe mit SMD-Technik in Kerzenform von Megaman. Sofort hell, effizienter und langlebiger als vergleichbare Energiesparlampen.
Weitere Informationen:
Länge:
0,107 mm
Durchmesser:
0,035 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5,5 kWh
Farbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
A+
Schutzart (IP):
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E14
Lampenform:
Kerze
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Dimmbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.