Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LD3815Z36 LED-Reflektor PAR38 15W/8 27 E27 230V 36° IP55 121X135mm...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LD3815Z36 LED-Reflektor PAR38 15W/8 27 E27 230V 36° IP55 121X135mm...
Artikel-Nr.:
     986-5954683
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LD3815Z36
EAN/GTIN:
     4251180456477
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Retrofit Lampe in PAR38/Reflektorform. Sofort hell, effizienter und langlebiger als vergleichbare Energiespar-/Glühlampen. Dimmbar (hängt vom eingesetzten Dimmer ab)
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Durchmesser:
121 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP55
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
Reflektor
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.