Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LV2460PD Push-dimmbares Netzteil, 2 4VDC, 5-60W 302x30x17mm,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LV2460PD Push-dimmbares Netzteil, 2 4VDC, 5-60W 302x30x17mm,...
Artikel-Nr.:
     986-5955104
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LV2460PD
EAN/GTIN:
     4251180455807
Push-dimmbares Netzteil, 24VDC, 5-60W. Dimmbar über potentialfreien Taster (Schließer) sekundär-seitig. Schmales Kunststoff-Gehäuse IP20. Langes Drücken (schließen) bewirkt Dimmung, kurzes Drücken An/Ausschalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,302 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,017 mm
Breite:
0,03 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.