Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LV2440PW MEANWELL DC-Netzteil, PWM- Serie, 24V DC 150x53x35, PWM/1-10V,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LV2440PW MEANWELL DC-Netzteil, PWM- Serie, 24V DC 150x53x35, PWM/1-10V,...
Artikel-Nr.:
     986-5955111
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LV2440PW
EAN/GTIN:
     4251180455876
MEANWELL DC-Netzteil, PWM-Serie: lastunabhängiges Dimmverhalten, dimmbar über 1-10VDC, PWM Signal oder Widerstand. Ideale Dimmung für LED-Bänder, LED-Platinen mit 12V/24V/48VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,15 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,035 mm
Breite:
0,053 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.